Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappen ELBA Chic Ultimate DIN A4 Rot Pappkarton 85803RO


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812660
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812660
Artikel-Nr.:
     94QG7-812660
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     85803RO
EAN/GTIN:
     4002030851641
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
ELBA Hängemappen Chic Ultimate 5 Stück. Beschriftbar: Ja. Boden: V. Breite: 318 mm. Farbe: Rot. Fassungsvermögen: 330 Blatt. Fertigkeiten: Umweltfreundlich Register. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 423 g. Grundfarbe: Rot. Hersteller-Nr.: 85803RO. Hoch oder Quer: Quer. Höhe: 240 mm. Lieferumfang: 5 x Hängetasche. Marke: ELBA. Material: Pappkarton. Materialstärke: 240 g/m². Papiergewicht: 230 g/m². Produktlinie: chic ULTIMATE. Registertyp: Blanko. Textfeld: Ja. Tiefe: 6 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
423 g
Farbe:
Rot
Höhe:
240 mm
Breite:
318 mm
Tiefe:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, hängetaschen a4, hängemappen, HÄNGETASCHEN, HÄNGEMAPPEN, HÄNGEHEFTER, HÄNGETASCHE, HÄNGEREGISTRATUREN, ELBA, 20121, REGISTRATUR, 812663, PENDELMAPPE, PENDELMAPPEN, EINHÄNGEMAPPEN, HÄNGEORDNER, HÄNGEMAPPE, HÄNGEREGISTER, HANGEMAPPEN, HANGEREGISTER
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,55*
€ 8,35*
Lager 94QG7
unbekannt
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 6,61*
€ 9,62*
9 Tage
13
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,25*
€ 10,49*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 7,31*
€ 10,56*
1 Tag
4
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,48*
€ 10,76*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,62*
€ 11,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,53*
€ 11,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,01*
€ 10,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,73*
€ 10,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,61*
€ 7,87
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,322* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.