| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-812725 Herst.-Nr.: 103000768 EAN/GTIN: 5051146011035 |
| |
|
| | |
| Sealed Air Schaumfolie Cell-Aire. Breite: 1000 mm. Durchmesser: 570 mm. Farbe: Weiß. Fertigkeiten: Geringes Gewicht Feuchtigkeitsabweisend Nicht-abrasive Rückstandslos Laminiert. Grundfarbe: Weiß. Lieferumfang: 1 x Rolle Schaumfolie. Länge: 250000 mm. Länge (m): 250 m. Marke: Sealed Air. Material: PE (Polyethylen). Materialstärke: 1 mm. Produktlinie: Cell-Aire. Stärke: 1 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Breite: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum, SCHAUMFOLIE, SCHAUMFOLIEN, FOLIE, PE-SCHAUMFOLIE, VERPACKUNGSFOLIE, CA10, POLSTERFOLIE, CELLAIRE, SCHUTZFOLIE, 43101, SEALED AIR, VERPACKUNGS-FOLIE, LUFTPOLSTERFOLIE, LUFTPOLSTERFOLIEN, NOPPENFOLIE, NOPPENFOLIEN, BLASENFOLIE, LUFTPOLSTER ROLLE, LUFTPOLSTERROLLE |
| | |
| |