Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Rollen Sydney für Harte Böden Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 813261
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 813261
Artikel-Nr.:
     94QG7-813261
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     6991
EAN/GTIN:
     4014296003009
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
TOPSTAR Rollen Sydney 5 Stück. Breite: 50 mm. Durchmesser: 50 mm. Farbe: Grau. Geeignet für: Harte Böden. Gewicht: 250 g. Grundfarbe: Grau. höhenverstellbar: Nicht Höhenverstellbar. Kompatibel: Trendstar 10, Trend SY 10, Net Point 10, Net Point 20, X-Pander, SMOVE 10, Lightstar 10.. Lieferumfang: 5 x Ersatzrollen. Marke: TOPSTAR. Material: PP (Polypropylen).
Weitere Informationen:
Gewicht:
250 g
Farbe:
Grau
Breite:
50 mm
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 7,89*
€ 9,73*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 8,08*
€ 9,97*
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 7,66*
€ 10,25*
9 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,30*
€ 10,26*
Lager 94QG7
324
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 9,89*
€ 12,19*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,19*
€ 14,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,18*
€ 14,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,12*
€ 14,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,77*
€ 14,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,89*
€ 11,77
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,978* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
8170G20
ab € 83,71*
Sonstiges
Topstar
8170D10T
ab € 145,65*
Sonstiges
Topstar
72210HO1H
ab € 85,31*
Sonstiges
Topstar
72220PU0H
ab € 92,84*
Sonstiges
Topstar
72250D10H
ab € 91,14*
Sonstiges
Topstar
73280PU0H
ab € 118,31*
Sonstiges
Topstar
72220 PUO
ab € 87,48*
Sonstiges
Topstar
S500G22
ab € 137,97*
Sonstiges
Topstar
S500G26
ab € 138,28*
Sonstiges
Topstar
S500G20
ab € 138,39*
Sonstiges
Topstar
AN800G260
ab € 98,09*
Sonstiges
Topstar
AN800G200
ab € 98,56*
Sonstiges
Topstar
8170G22
ab € 86,33*
Sonstiges
Topstar
8170G26
ab € 83,50*
Sonstiges
Topstar
OX4000T22
ab € 122,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.