Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Sorty Briefablage PS (Polystyrol) Stapelbar DIN A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 813743
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 813743
Artikel-Nr.:
     94QG7-813743
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     52300095
EAN/GTIN:
     4002432352913
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefablage "Sorty". Anzahl Fächer: 1 Fächer. Breite: 405 mm. Breite innen (mm): 372 mm. Farbe: Schwarz. Form: Rechteckig. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: DIN A4/C4. Gewicht: 760 g. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 52300095. Hoch oder Quer: Quer. Höhe: 125 mm. Länge: 300 mm. Länge (m): 0.3 m. Marke: Leitz. Material: Polystyrol. Produktlinie: Sorty. Stapelbar: Ja. Textfeld: Ja. Tiefe: 300 mm. Tiefe innen: 270 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
760 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
125 mm
Breite:
405 mm
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, briefablagekorb leitz, SORTY, ABLAGEKORB, ABLAGEKÖRBE, SORTIERKORB, LEITZ SORTIER- UND ABLAGEKÖRBE SORTY, LEITZ SORTIER- UND ABLAGEKÖRBE, ABLAGEBOX, SORTIERBOX, LEITZ, SORTIERKÖRBE, 1221753, 7038050
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 12,61*
€ 18,23*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,33*
€ 18,77*
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,41*
€ 19,36*
10 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 14,32*
€ 20,62*
1 Tag
21
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,63*
€ 21,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52190035
ab € 6,77*
Zubehör
Leitz
52300085
ab € 68,99*
Zubehör
Leitz
52300035
ab € 69,02*
Zubehör
Leitz
60060002
ab € 4,25*
Zubehör
Leitz
52620000
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.