Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstützen Maul 3543082 DIN A4 Grau 130 mm x 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 813757
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 813757
Artikel-Nr.:
     94QG7-813757
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     3543082
EAN/GTIN:
     4002390002189
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
Maul Buchstützen 3543082 2 Stück. Ausführung: stark. Breite: 130 mm. Farbe: Grau. Fertigkeiten: Kratzfest. Format: DIN A4. Geeignet für: Bücher, Aufzeichnungen, Dateien, etc.. Gewicht: 74 g. Grundfarbe: Grau. Größe: 120 x 140 x 240. Hersteller-Nr.: 3543082. Höhe: 240 mm. Marke: Maul. Material: Metall. Materialstärke: 0.8 mm. Tiefe: 140 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
74 g
Farbe:
Grau
Höhe:
240 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: maul buchstützen grau, buchstützen, maul buchstützen, BUCHSTÜTZE, BUCHSTÜTZEN, REGISTRATURSTÜTZEN, CD-/BUCHSTÄNDER, CD-AUFBEWAHRUNGSMITTEL, CD-BOX, CD-KÄSTEN, ABLAGEHALTERUNG, 35430-GU, MAUL, BUCH-STÜTZEN, BUCHSTUETZEN, REGISTRATURBUCHSTÜTZEN, STÜTZEN, 48001, ORDNERSTÜTZE, ORDNERSTÜTZEN
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
2
€ 4,95*
ab € 3,665*
€ 6,045*
Lager 94QG7
136
2
€ 2,90*
ab € 3,745*
€ 6,145*
10 Tage
100
2
€ 5,87*
ab € 3,89*
€ 6,39*
2
€ 6,95*
ab € 4,30*
€ 7,13*
8 Tage
unbekannt
2
€ 4,50*
ab € 4,755*
€ 8,215*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,145*
€ 7,31255
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,475*
€ 6,51525
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,105*
€ 6,07495
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,975*
€ 5,92025
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,735*
€ 5,63465
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,745*
€ 4,45655
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 12,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.