Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagefächer Hansa 3 Schalen Kunststoff Hellgrau 205 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 814035
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 814035
Artikel-Nr.:
     94QG7-814035
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     5033002
EAN/GTIN:
     4011028007670
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Hansa Ablagefächer. Anzahl Fächer: 3 Fächer. Ausführung: mit Klemme und 3 Briefkörben. Ausladung (maximal): 370 mm. Drehbereich: 360 °. Farbe: Hellgrau. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Grau. Hersteller-Nr.: 5033002. Höhe: 205 mm. Marke: Hansa. Material: Kunststoff. Stapelbar: Nein. Tragkraft (maximal): 9.00 kg.
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellgrau
Höhe:
205 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, Drehablage, Schwenkflügler, Eck-Regal, Eckregal, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, ablagekorb a4 quer, schwenkflügler, postsortieranlage styro, KLEMM-SCHWENKFLÜGLER, SCHWENKFLÜGLER, BRIEFKÖRBE, HANSA, TOP-RAIL, BRIEFABLAGEN, 57730-LG, BRIEFABLAGE, 68005, BRIEFKORB, ABLAGEKÖRBE, ABLAGEKORB
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 44,40*
€ 59,13*
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 45,93*
€ 59,23*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 47,86*
€ 61,49*
2 Tage
20
€ 5,50*
ab € 48,36*
€ 62,28*
1 Tag
8
€ 5,95*
ab € 48,65*
€ 62,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5031000
ab € 9,03*
Ähnlich
Hansa by styro
h5033004
ab € 43,41*
Ähnlich
Hansa by styro
h5034002
ab € 53,09*
Ähnlich
Hansa by styro
h5034004
ab € 54,77*
Ähnlich
Hansa by styro
h5035002
ab € 58,65*
Ähnlich
Hansa by styro
h5035004
ab € 61,65*
Ähnlich
Hansa by styro
h5036002
ab € 66,08*
Ähnlich
Hansa by styro
h5036004
ab € 66,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.