Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regiebericht AVERY Zweckform 1775 DIN A5 Perforiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 814601
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 814601
Artikel-Nr.:
     94QG7-814601
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     1775
EAN/GTIN:
     4004182017753
Suchbegriffe:
Bau-Tagesbericht
Bautagebuch
Bautagesbericht
Rapport
AVERY Zweckform Regiebericht 1775. Anzahl Seiten: 80 Seiten. Ausführung: SD. Blatt pro Pack: 40 Blatt. Breite: 148 mm. Farbe: Gelb, Weiß. Fertigkeiten: Gelocht Chlorfrei Druckempfindlich. Format: DIN A5. Geeignet für: Büro. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: 1775. Höhe: 210 mm. Lineatur: Liniert. Lochung: Perforiert. Marke: AVERY Zweckform. Material Bezug: Karton. Papiergewicht: 54 g/m². Vorgedruckte Kopfzeile: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb, Weiß
Höhe:
210 mm
Breite:
148 mm
Weitere Suchbegriffe: Rapportbuch, Rapportformular, Rapportvordruck, Regiebericht, avery zweckform rapport a5, bau tagesbericht, bau-tagesbericht avery, REGIEBERICHT, BERICHT, FORMULARBUCH, FORMULARBÜCHER, FORMULARE, BETRIEBSTAGEBUCH, AUSBILDUNGSNACHWEIS, TAGESBERICHT, BAUTAGESBERICHT, EINTRAGUNGEN, TAGESRAPPORT, BAUTAGEBÜCHER, BAUTAGEBUCH, BERICHTSHEFT, GESCHÄFTSBUCH
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
50
10
€ 5,87*
ab € 5,00*
€ 6,75*
1
€ 4,75*
ab € 4,96*
€ 8,01*
1 Tag
15
1
€ 5,49*
ab € 5,27*
€ 8,44*
Lager 94QG7
26
1
€ 2,90*
ab € 5,34*
€ 8,56*
1
€ 5,50*
ab € 5,36*
€ 9,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,1335* pro Satz)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.