Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-814874 Herst.-Nr.: 18443 EAN/GTIN: 5411313990134 |
| |
|
| | |
| DYMO Adressetiketten 99013 260 Stück. Aufkleber repositionierbar: Nein. Bandbreite: 36 mm. Bandlänge: 23400 mm. Beschriftbar: Ja. Breite: 36 mm. Druckfarbe: Schwarz. Etiketten Farbe: Black on Clear. Etiketten pro Pack: 260 Stück. Etiketten pro Rolle: 260 Stück. Etikettentyp: LW. Farbe: Transparet. Fertigkeiten: Selbstklebend. Form: Rechteckig. Geeignet für: LableWriter Etikettendrucker. Grundfarbe: Transparent. Hersteller-Nr.: S0722410. Höhe: 89 mm. Kompatibel: LabelWriter™ 450, LabelWriter™ 450 Turbo, LabelWriter™ 450 TwinTurbo, LabelWriter™ 450 DUO, LabelWriter™ 450 Wireless, LabelWriter™ 4XL, LabelWriter™ 550, LabelWriter™ 550 Turbo, LabelWriter™ 5XL. Lieferumfang: 260 x Adressetiketten. Marke: DYMO. Material: Kunststoff. Oberfläche: Matt. Original oder Kompatibel: Authentisch. Produktlinie: LabelWriter. Schriftbandfarbe: Transparent. Selbsthaftend: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 190 g | Farbe: | Transparent | Höhe: | 89 mm | Breite: | 36 mm |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, beschriftungsband dymo letratag, adressaufkleber, ADRESS-ETIKETTEN, ETIKETTEN, ETIKETTEN-DRUCKER, DYMO, DRUCKER, 1224958, LABEL-WRITER, LABELWRITER, LABEL-PRINTER, LABELPRINTER, LABEL, BESCHRIFTUNG, 7044378, BESCHRIFTUNGSGERÄT, BESCHRIFTUNGSGERÄTE, ADRESS, ADRESSETIKETTEN, ADRESSAUFKLEBER, ADRESSENAUFKLEBER, ADRESSKLEBER, BRIEFETIKETTEN, SELBSTKLEBEADRESSETIKETTEN, SELBSTKLEBENDEADRESSETIKETTEN, DRUCKETIKETTEN |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 16,20* | € 22,92* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 25,22* | € 34,80* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 29,95* | € 41,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|