Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-815259 Herst.-Nr.: M-K221BZ EAN/GTIN: 4977766624831 |
| |
|
| | |
| Brother Beschriftungsband M-K221BZ. Aufkleber repositionierbar: Nein. Ausführung: NLA. Bandbreite: 9 mm. Bandbreite(2): 9 mm. Bandlänge: 8000 mm. Beschriftbar: Nein. Breite: 9 mm. Druckfarbe: Schwarz. Drucktechnologie: Thermal. Etiketten Farbe: Black on White. Etikettentyp: M Tape. Farbe: Weiß. Fertigkeiten: Nichtlaminiert. Form: Rechteckig. Geeignet für: P-Touch 55, 60, 65, 75, 80, 85, 90, 110, 884, Mini'tech. Gewicht: 30 g. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: MK221. Kompatibel: Brother P-Touch 100,P-Touch 110,P-Touch 55 (green),P-Touch 55 (Pink),P-Touch 55 BM,P-Touch 55 S,P-Touch 55,P-Touch 60,P-Touch 65 SB,P-Touch 65 SCCP,P-Touch 65 SL,P-Touch 65,P-Touch 70 BM,P-Touch 70 BMH,P-Touch 70 HK,P-Touch 70 HOL,P-Touch 70 HOT,P-Touch 70 SP,P-Touch 70 SR,P-Touch 70,P-Touch 75,P-Touch 80 SCCP,P-Touch 80,P-Touch 85,P-Touch 90,P-Touch BB 4,P-Touch M 95,P-Touch M 95. Kompatibel mit: Brother. Lieferumfang: 1 x Schriftband. Länge: 8000 mm. Länge (m): 8 m. Marke: Brother. Material: Kunststoff. Oberfläche: Glänzend. Original oder Kompatibel: Authentisch. Quick-Peel: Nein. Schriftbandfarbe: Weiß. Selbsthaftend: Ja. Technologie: Thermodirekt, Thermotransfer. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 30 g | Farbe: | Weiß | Breite: | 9 mm |
Kompatible Geräte: | | Brother: | P-Touch 110; P-Touch 55; P-Touch 60; P-Touch 65; P-Touch 75; P-Touch 80; P-Touch 85; P-Touch 90; P-Touch BB 4; P-Touch M 95 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Bezeichnungsmaterial, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Laminier-Filmrollen, Laminier-Rollen, Laminierfilmrollen, Laminierfolienrollen, Laminierrollen, beschriftungsband brother p-touch, beschriftungsband brother, SCHRIFTBAND, SCHRIFTBÄNDER, BESCHRIFTUNGSBÄNDER, BESCHRIFTUNGSBAND, BESCHRIFTUNGSGERÄTE-ZUBEHÖR, PTOUCH MK221BZ, MK221BZ PTOUCH, BROTHER MK221BZ MK221BZ BROTHER, SCHRIFTBAND MK221BZ, MK221BZ SCHRIFTBAND, PTOUCH, MK221, BROTHER, 965720, 1221793, 7040534, SCHRIFTBANDKASSETTE, SCHRIFTBANDKASETTE, SCHRIFTBANDKASSETTEN, TAPE CASETTE |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 5,33* | € 7,02* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 5,34* | € 7,03* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,32* | € 7,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 5,36* | € 7,14* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 5,48* | € 7,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|