Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsband DYMO 43613 Authentisch Selbsthaftend Schwarz auf Weiß 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 815275
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 815275
Artikel-Nr.:
     94QG7-815275
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     1953241
EAN/GTIN:
     5411313436137
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO Beschriftungsband 43613. Aufkleber repositionierbar: Nein. Ausführung: STD. Bandbreite: 6 mm. Bandbreite(2): 6 mm. Bandlänge: 7000 mm. Beschriftbar: Ja. Breite: 6 mm. Druckfarbe: Schwarz. Drucktechnologie: Thermal. Etiketten Farbe: Black on White. Etikettentyp: D1. Farbe: Weiß. Form: Rechteckig. Geeignet für: LM 150, LM200, LM210D, LM220P, LM300, LM350, LM400, LMPC2, LM260P, LM360D, LM420P, LM450, LP350, PnP, LP200, LP250, LP300, LW400/450 Duo, 1000, 1000 Plus, 2000, 5500. Gewicht: 29 g. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: S0720780. Kompatibel: Dymo Labelmanager 100 Plus,Labelmanager 100,Labelmanager 150,Labelmanager 200 Plus,Labelmanager 200,Labelmanager 210 D Azerty,Labelmanager 210 D QWERTY,Labelmanager 210 D SET,Labelmanager 210 D,Labelmanager 220 P,Labelmanager 300,Labelmanager 350 D,Labelmanager 350,Labelmanager 400,Labelmanager 450 D,Labelmanager 450,Labelmanager PC 2,Labelmanager PC II,Labelmanager PC,Labelmanager Plus,Labelpoint 100,Labelpoint 200,Labelpoint 250,Labelpoint 300,Labelpoint 350,Labelwriter 450 DUO,Labelwriter 450 DUO,Labelwriter 450 Pack,Labelwriter 450 Turbo,Labelwriter 450 Twin Turbo,Labelwriter 450,Labelwriter DUO,LW 450 Turbo,Pocket 1000 Plus,Pocket 1000,Pocket 2000,Pocket 3000,Pocket 3500,Pocket 4000,Pocket 4500,Pocket 5000,Pocket 5500,Pocket 9000. Lieferumfang: 1 x Schriftband. Länge: 7000 mm. Länge (m): 7 m. Marke: DYMO. Material: PL (Polyester). Oberfläche: Glänzend. Original oder Kompatibel: Authentisch. Quick-Peel: Nein. Recycled: Nein. Schriftbandfarbe: Weiß. Selbsthaftend: Ja. Technologie: Thermotransfer.
Weitere Informationen:
Gewicht:
29 g
Farbe:
Weiß
Breite:
6 mm

Kompatible Geräte:
Dymo:
1000 Plus; 5500; Mobile Labeler; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, schriftband 6mmx7m sw auf weiss, beschriftungsband dymo, beschriftungsband schwarz auf weiß, SCHRIFTBAND, SCHRIFTBÄNDER, BESCHRIFTUNGSBÄNDER, BESCHRIFTUNGSBAND, BESCHRIFTUNGSGERÄTE-ZUBEHÖR, 7040534, SCHRIFTBANDKASSETTE, SCHRIFTBANDKASETTE, SCHRIFTBANDKASSETTEN, TAPE CASETTE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.