Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERY Zweckform Ultragrip Ordneretiketten L4755-20 Selbsthaftend DIN A4 Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 816322
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 816322
Artikel-Nr.:
     94QG7-816322
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     L4755-20
EAN/GTIN:
     4004182047552
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
AVERY Zweckform Rückenschilder L4755-20 20 Stück. Aufkleber repositionierbar: Nein. Ausführung: breit/lang. Beschriftbar: Ja. Blatt pro Pack: 20 Blatt. Breite: 61 mm. Etiketten pro Blatt: 3 Stück. Etiketten pro Pack: 60 Stück. Etikettencode: 4755. Farbe: Gelb. Format: DIN A4. Geeignet für: Inkjet-, Laser- und Farblaserdrucker und Kopierer. Grundfarbe: Gelb. Hersteller-Nr.: 4755. Höhe: 297 mm. Lieferumfang: 60 x Ordneretiketten. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Produktlinie: UltraGrip. Quick-Peel: Nein. Rückenbreite: 80 mm. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Höhe:
297 mm
Breite:
61 mm
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, avery ordneretiketten gelb breit lang, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten, ORDNERRÜCKENSCHILDER, RÜCKENSCHILDER, ORDNERSCHILDER, ETIKETT, ETIKETTEN, RÜCKENSCHILD, ORDNERRÜCKEN, BREITE RÜCKENSCHILDER, ORDNERRÜCKENSCHILD, ORDNERSCHILD, L4755-20, ORDNERETIKETTEN, ORDNERETIKETT, ORDNER RÜCKEN, ORDNERAUFKLEBER, ORDNERRÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETTIKETTEN
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,43*
€ 10,80*
1 Tag
80
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,48*
€ 10,83*
2 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,50*
€ 10,91*
10 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,73*
€ 12,61*
Lager 94QG7
31
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 9,73*
€ 13,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,87*
€ 16,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,71*
€ 16,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,81*
€ 15,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,91*
€ 14,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Packung
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.