Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalf.Dante 5Böden 80x32,5x190cm grau mit Rückwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 818000
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 818000
Artikel-Nr.:
     94QG7-818000
Herst.-Nr.:
     9840
EAN/GTIN:
     4044917368309
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Kerkmann Regalfeld Dante, 1 Seitenwange + 5 Fachböden (mit Rückwand). Die Wangen der Regale bestehen aus Holz, die Böden aus Stahl. Der einzelne Boden trägt bis zu 60 kg. Gesamtbreite - diese wird wie folgt errechnet: Nennmaße + 20mm je Wange. Am Ende des gesamten Regals muss stets eine Abschlusswange montiert werden. Bitte diese gleich mitbestellen. Maße (B x T x H): 80,0 x 32,5 x 190,0 cm. Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellgrau
Höhe:
1900 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
325 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Standregal, standregal, REGALFELD, REGALSYSTEM DANTE, DANTE, REGALSYSTEM, REGALSYSTEME, REGAL, REGALE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 163,96*
€ 201,46*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 182,19*
€ 230,36*
€ 5,50*
ab € 190,09*
€ 233,25*
12 Tage
15
Frei Haus
ab € 215,08*
€ 264,80*
328 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 242,48*
€ 310,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,46*
€ 239,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,52*
€ 238,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,32*
€ 226,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,92*
€ 218,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,96*
€ 195,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9841
ab € 173,59*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
50984411
ab € 310,06*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
50989713
ab € 87,57*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
50989813
ab € 138,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
50991811
ab € 51,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.