Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monolith Aktentasche 15.6" 39,7 x 7,5 x 32,8 cm PES (Polyester) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 824068
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 824068
Artikel-Nr.:
     94QG7-824068
Hersteller:
     monolith
Herst.-Nr.:
     3192
EAN/GTIN:
     5016469319206
Suchbegriffe:
Akten Mappe
Aktenmappe
Aktentasche
akten mappe schwarz
Monolith Aktentasche 3192. Anzahl Rollen: 0. Ausführung: Mehrzweck. Breite: 397 mm. Echtes Leder: Nein. Farbe: Schwarz. Gerätegröße (maximal): 15.6 ". Gewicht: 1006 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 328 mm. Marke: Monolith. Material: PL (Polyester). Tiefe: 75 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1006 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
328 mm
Breite:
397 mm
Tiefe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: akten mappe, monolith aktenmappe, AKTENTASCHE, AKTENTASCHEN, BÜROTASCHE, BÜROTASCHEN, MEHRZWECKAKTENTASCHE, LEDERTASCHE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.