| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-827571 Herst.-Nr.: 2418103936 EAN/GTIN: 4008783039749 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Senator Kugelschreiber "Challenger Icy". Ausführung: Mit Druckmechanik. BasicInkColour: Blau. Einziehbar: Ja. Farbe: Blau. Fertigkeiten: Wasserdicht Clip. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Orange. Grundfarbe: Blau. Klammer: Ja. Löschbar: Nein. Marke: Senator. Nachfüllbar: Ja. Offenlagerfähigkeit: Nein. Schreibfarbe: Blau. Spitze: Kugelschreiber. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 0,5 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Blau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber senator blau 0,5mm, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, 2418-OE, KUGELSCHREIBER, KULI, KULLI, KULIS, KULLIS, STIFT, STIFTE, SCHREIBGERÄT, SCHREIBGERÄTE, DRUCKKUGELSCHREIBER, SENATOR, TISCHKUGELSCHREIBER |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |