Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber Nachfüllung Pilot G-2 ex 0,4 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 830449
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 830449
Artikel-Nr.:
     94QG7-830449
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4902505163289
EAN/GTIN:
     4902505163289
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Pilot Gelschreiber Nachfüllung G-2 ex. Dokumentenecht: Ja. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Edelstahlspitze. Grundfarbe: Schwarz. Kompatibel: Pilot Kugelschreiber: G-2 B2P Gel G-Knock 2605 2514 2594 2631 2702 2706 2708 2716 . Lieferumfang: 1 x Gelschreibermine. Löschbar: Nein. Marke: Pilot. Minenart: Ja. Punktbreite: 0.7 mm. Schreibfarbe: Schwarz. Spitze: Kugel. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 0,4 mm. Tintenart: Flüssigtinte auf Gelbasis.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, pilot gel-mine schwarz 0,4 mm, gel mine, gel-mine schwarz, ERSATZMINE, ERSATZMINEN, MINE, MINEN, GELKUGELSCHREIBER-MINE, MINE FÜR GELSCHREIBER, GROßRAUMMINE FÜR GELSCHREIBER, GELROLLERBALLMINE, GELROLLERMINE, GELSCHREIBERMINE, DR. GRIP, G2, GELMINE, 1220546, 1223201, 2802, GEL-MINE, GELSTIFT, 1225151, 1223205, PILOT, 2801, 7044376, GELMINEN, GELSCHREIBERMINEN
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
375
1
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,27*
1
€ 4,30*
ab € 0,71*
€ 1,29*
Lager 94QG7
2371
1
€ 2,90*
ab € 0,76*
€ 1,36*
1
€ 6,95*
ab € 0,86*
€ 1,59*
9 Tage
33
1
€ 5,87*
ab € 0,94*
€ 1,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.