| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-834426 Herst.-Nr.: 3006 EAN/GTIN: 5706230002009 |
| |
|
| | |
| SATO Etikettierpistole 26. Ausführung: mit 1-zeiligem Ausdruck. Breite: 50 mm. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Preisetikettierung. Geeignet für: Warenauszeichnung. Gewicht: 280 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 123.5 mm. Lieferumfang: 1 x Handauszeichner. Marke: SATO. Produktlinie: Kendo. Tiefe: 245 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 280 g | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 123.5 mm | Breite: | 50 mm | Tiefe: | 245 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Preisauszeichner, Preisauszeichnungsgerät, Preisauszeichnungsgeräte, Warenauszeichner, handauszeichner, PREISAUSZEICHNER, PREIS- UND WARENAUSZEICHNER, WARENAUSZEICHNER, HANDAUSZEICHNER, MIT 1-ZEILIGEM AUSDRUCK, SCHWARZ, AUSZEICHNER, ETIKETTIERGERÄT, PREISETIKETTIERGERÄT, AUSZEICHNUNGSGERÄTE, HANDAUSZEICHNUNGSGERÄTE, 7602408401 |
| | |
| |