| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-834427 Herst.-Nr.: 3016 EAN/GTIN: 5706230002108 |
| |
|
| | |
| SATO Etikettierpistole 26. Ausführung: mit 2-zeiligem Ausdruck. Breite: 50.0 mm. Farbe: Rot. Geeignet für: Etiketten 26 x 16 mm mit Wellenrand. Gewicht: 300 g. Grundfarbe: Rot. Höhe: 123.5 mm. Marke: SATO. Material: Kunststoff. Produktlinie: Judo. Tiefe: 245.0 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 300 g | Farbe: | Rot | Höhe: | 123.5 mm | Breite: | 50.0 mm | Tiefe: | 245.0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Preisauszeichner, Preisauszeichnungsgerät, Preisauszeichnungsgeräte, Warenauszeichner, handauszeichner sato, handauszeichner, PREISAUSZEICHNER, PREIS- UND WARENAUSZEICHNER, WARENAUSZEICHNER, HANDAUSZEICHNER, SATO, MIT 2-ZEILIGEM AUSDRUCK, ROT, AUSZEICHNER, ETIKETTIERGERÄT, PREISETIKETTIERGERÄT, AUSZEICHNUNGSGERÄTE, HANDAUSZEICHNUNGSGERÄTE |
| | |
| |