Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monolith Pilotenkoffer 15.6" 48 x 20 x 33 cm PES (Polyester) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 835038
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 835038
Artikel-Nr.:
     94QG7-835038
Hersteller:
     monolith
Herst.-Nr.:
     2168
EAN/GTIN:
     5016469216802
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Piloten-Koffer
Pilotenkoffer
Reisekoffer
Monolith Pilotenkoffer 2168. Abschließbar: Nein. Ausstattung: Organizerfach, zwei Innentaschen, herausnehmbare Inneneinteilung, abnehmbarer weicher Schultertrageriemen. Breite: 480 mm. Echtes Leder: Nein. Farbe: Schwarz. Gerätegröße (maximal): 15.6 ". Gewicht: 2100 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 330 mm. Marke: Monolith. Material: PL (Polyester). Tiefe: 200 mm. Verschlussart: Reißverschluss.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2100 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
330 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: pilotenkoffer schwarz, piloten koffer, pilotenkoffer monolith, AKTENKOFFER, PILOTENKOFFER, ATTACHÈKOFFER, PILOTKOFFER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.