Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal 4Böden Future Niceday 100x40x200,4cm Buche ohne Aufbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 838661
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 838661
Artikel-Nr.:
     94QG7-838661
Hersteller:
     Office Depot
Herst.-Nr.:
     6400-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Niceday Regal Future mit 4 Fachböden. Durch höhenverstellbare Sockelfüße einfach zu justieren. Hochwertig verarbeitet mit melaminharzbeschichteten Platten. Dieses Möbelsystem zeichnet sich durch ein elegantes Erscheinungsbild und vielfältige Kombinationsmöglichkeiten aus. Ohne Aufbau-Service. Maße (B x T x H): 100,0 x 40,0 x 200,4 cm. Farbe: Buche-Nachbildung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Höhe:
2004 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal holz, aktenregal, 838661, BÜROMÖBEL, MÖBEL, REGAL, SCHRANK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,58*
€ 366,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,84*
€ 359,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,13*
€ 340,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,74*
€ 337,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,40*
€ 297,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.