Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal für robuste Güter 6Stahlböden T:50cm 100x250cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 838827
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 838827
Artikel-Nr.:
     94QG7-838827
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     RB2361
EAN/GTIN:
     4045916003802
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Manuflex Anbauregal für robuste Lagergüter, mit 6 Stahlblech-Fachböden. Individuell erweiterbares Fachbodenregal mit korrosionsunempfindlichen, glanzverzinkten 40mm Stahlblechfachböden. Einfache Rahmenmontage mit flexibler Einlegebodenhöhenverstellung im 5,0 cm Raster (10,0 cm im Bereich der Streben). Fachbodenbreite: 97,0 cm. Anbauregalbreite/-höhe: 100,0 x 250,0 cm. Fachbodentiefe: 50,0 cm. Tragkraft je Boden: 200 kg. Feldlast: 1.500 kg.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Höhe:
2500 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,82*
€ 213,65*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 171,53*
€ 213,68*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,68*
€ 254,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,18*
€ 251,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,09*
€ 238,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,21*
€ 233,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,53*
€ 204,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.