Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Herlitz maX.file protect DIN A4 Pappkarton, PP (Polypropylen) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 844610
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 844610
Artikel-Nr.:
     94QG7-844610
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5480405
EAN/GTIN:
     4008115480409
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
herlitz Ordner. Produktlinie: maX.file protect. Modell: 5480405. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 80 mm. Farbe: Blau. Ringe: 2 Ringe. Material: Pappkarton, PP (Polypropylen). Finish: Texturiert. Breite: 286 mm. Höhe: 314 mm. Lieferumfang: 1 x Ordner. Griffloch: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
440 g
Farbe:
Blau
Höhe:
314 mm
Breite:
286 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, briefordner 8 cm, DOPPELORDNER, RINGORDNER, RINGBUCH, ORDNER, PULTORDNER, AKTENORDNER
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,50*
ab € 2,28*
€ 3,12*
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 3,41*
8 Tage
62
1
€ 5,87*
ab € 2,21*
€ 3,56*
5
€ 4,16*
ab € 2,59*
€ 3,72*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 2,61*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.