Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Herlitz maX.file protect DIN A4 Pappkarton, PP (Polypropylen) Hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 844616
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 844616
Artikel-Nr.:
     94QG7-844616
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5480801
EAN/GTIN:
     4008115480805
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
herlitz Ordner. Produktlinie: maX.file protect. Modell: 5480801. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 80 mm. Farbe: Schwarz. Ringe: 2 Ringe. Material: Pappkarton, PP (Polypropylen). Finish: Texturiert. Lieferumfang: 1 x Ordner. Griffloch: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
440 g
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, briefordner 8 cm, MAPPE, KONFERENZMAPPE, ORDNUNGSMAPPE, FÄCHERMAPPE, PROJEKTMAPPE, SCHREIBMAPPE, ECKSPANNERMAPPE, PRÄSENTATIONSMAPPE, PRESENTATIONSMAPPE, UNTERSCHRIFTENMAPPE, UMLAUFMAPPE, JURISMAPPE, EINSTELLMAPPEN, ECKSPANNMAPPE, MAPPEN, HEFTORDNER, DOKUMENTMAPPE, SORTIERMAPPEN, SORTIERMAPPE, DOKUMENTENMAPPE, ABLAGEMAPPEN, WIEDERVORLAGEMAPPE, ABLAGEORDNER, DOKUMENTENORDNER, HEFTMAPPE, HEFTMAPPEN, WIEDERVORLAGE, DOPPELORDNER, RINGORDNER, RINGBUCH, ORDNER, AKTENORDNER
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,50*
ab € 2,27*
€ 3,08*
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,41*
6 Tage
166
1
€ 5,87*
ab € 2,21*
€ 3,57*
Lager 94QG7
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 2,26*
€ 3,61*
5
€ 4,16*
ab € 2,60*
€ 3,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.