Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenständer Crystal Sign Stand Durable 4818 A4 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 844845
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 844845
Artikel-Nr.:
     94QG7-844845
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     481823
EAN/GTIN:
     4005546404363
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Durable Bodenständer Crystal Sign Stand 4818. Aus Aluminium mit einer Infotafel Crystal Sign aus Acrylglas. Die Infotafel lässt sich durch einen Rastmechanismus vom Hoch- ins Querformat drehen. Hohe Standfestigkeit durch Gussfuß mit gummierten Pads. Format: DIN A4. Höhe (DIN A4 hoch): 1,18 m. Höhe (DIN A4 quer): 1,11 m. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7500 g
Farbe:
Silber
Höhe:
1110 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 115,27*
€ 152,59*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 116,77*
€ 152,66*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 117,20*
€ 153,55*
3 Tage
43
€ 6,95*
ab € 118,27*
€ 160,96*
€ 6,78*
ab € 125,79*
€ 161,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,55*
€ 182,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,98*
€ 168,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,53*
€ 157,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,49*
€ 141,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
483519
ab € 6,985*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.