Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-844905 Herst.-Nr.: QU625 EAN/GTIN: 4004360910654 |
| |
|
| | |
| Sigel Quittungsformulare QU625 2 Stück. Ausführung: mit Blaupapier und Sicherheitsdruck. Bindungsart: Gummiert. Blatt pro Pack: 100 Blatt. Breite: 145 mm. Farbe: Blau. Fertigkeiten: Holzfrei Manipulationssicher Gelocht Mikroperforiert Haltbar. Format: DIN A6. Geeignet für: Büro. Grundfarbe: Blau. Höhe: 105 mm. Lineatur: Liniert. Marke: Sigel. Papiergewicht: 60 g/m². Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau | Höhe: | 105 mm | Breite: | 145 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Quittung, Quittungsblock, Quittungsformular, Quittungsvordruck, neutrale Formulare, blaupapier, 844905, FORMULAR, FORMULARBUCH, FORMULARBÜCHER, FORMULARE, VORDRUCK, VORDRUCKE |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 34 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,2704* | € 2,2704* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 1,86* | € 3,31* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 1,94* | € 3,44* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 1,91* | € 3,51* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 2,05* | € 3,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,0186* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|