Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quittungsformulare Sigel SD121 DIN A6


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 844907
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 844907
Artikel-Nr.:
     94QG7-844907
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SD121
EAN/GTIN:
     4004360973147
Suchbegriffe:
Quittung
Quittungsblock
Quittungsformular
Quittungsvordruck
Sigel Quittungsformulare SD121 2 Stück. Ausführung: mit fortlaufender Nummerierung und Sicherheitsdruck. Bindungsart: Gummiert. Breite: 146 mm. Format: DIN A6. Geeignet für: Büro. Höhe: 104 mm. Lineatur: Liniert. Marke: Sigel.
Weitere Informationen:
Höhe:
104 mm
Breite:
146 mm
Weitere Suchbegriffe: quittung, 844907, FORMULAR, FORMULARBUCH, FORMULARBÜCHER, FORMULARE, VORDRUCK, VORDRUCKE
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Block
€ 4,75*
ab € 2,92*
€ 4,93*
Lager 94QG7
188
1
pro Block
€ 2,90*
ab € 2,95*
€ 4,97*
3 Tage
123
1
pro Block
€ 5,49*
ab € 3,00*
€ 5,05*
11 Tage
132
1
pro Block
€ 5,87*
ab € 3,20*
€ 5,42*
2 Tage
123
1
pro Block
€ 4,99*
ab € 3,26*
€ 5,48*
Menge:  Block  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 4,97*
€ 5,91
pro Block
ab 5 Block
€ 4,38*
€ 5,21
pro Block
ab 10 Block
€ 4,12*
€ 4,90
pro Block
ab 20 Block
€ 3,86*
€ 4,59
pro Block
ab 50 Block
€ 3,62*
€ 4,31
pro Block
ab 5000 Block
€ 2,95*
€ 3,51
pro Block
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
EF610
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.