Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Anbauregal Arno Space L'Epsilon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8472640
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8472640
Artikel-Nr.:
     94QG7-8472640
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZD21305NSG
EAN/GTIN:
     3662548804051
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Das graue L'Epsilon Anbauregal aus Stahlblech hat die Maße (H x B x T) 2000 x 1000 x 300 mm. Das Regal hat 5 Fachböden und eine maximal Traglast von 195kg.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,24*
€ 156,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,08*
€ 155,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.