Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Control Recycled Toilettenpapier 2-lagig 8569000


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8475656
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8475656
Artikel-Nr.:
     94QG7-8475656
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8569000
EAN/GTIN:
     5027375051159
Suchbegriffe:
Einzelblatt-Toilettenpapier
Toilettenpapier-Einzelblätter
Klopapier
Toilettenpapier
Scott Toilettenpapier 8569 6 Stück. Blatt pro Rolle: 1280. Breite: 240 mm. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 8569000. Höhe: 378 mm. Kernmaße: 60 mm. Lagen: 2-lagig. Länge: 480 mm. Länge (m): 0.48 m. Marke: Scott. Material: Frischfaser. Produktlinie: Control. Recycled: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6042 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
318 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
480 mm
Weitere Suchbegriffe: WC-Papier, WC-Tücher, WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, kleenex toilettenpapier, klopapier, toilettenpapier-großrollen 2-lagig, KLOPAPIER, TOILETTENPAPIER, KLOPAPIERROLLE, TOILETTENROLLE, TOILETTENTÜCHER, WC PAPIER, TOILETTEN, KLO, TOILETT
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,95*
ab € 29,95*
€ 42,44*
Lager 94QG7
21
pro Paket
€ 2,90*
ab € 53,24*
€ 68,67*
13 Tage
unbekannt
pro Karton
€ 9,95*
ab € 84,90*
€ 105,79*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,67*
€ 81,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,40*
€ 80,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,95*
€ 77,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,43*
€ 75,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 61,80*
€ 73,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 53,24*
€ 63,36
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 8,87334* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.