| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-848166 Herst.-Nr.: TEC50C-SZ EAN/GTIN: 4014296664057 |
| |
|
| | |
| TOPSTAR Zeichenstuhl TEC 50C. Anzahl Rollen: 0. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Bezug Sitz/Rückenlehne: Kunstleder. Body Balance System: Nein. Breite Rückenlehne: 440 mm. Breite Sitzfläche: 460 mm. Einsatzempfehlung (maximal): 3 Stunden/Tag. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Sitzhöhe-Anpassung Ergonomisches Design Drehen Höhenverstellung Rückenlehne Kippverstellung Rückenlehne Konturierter Sitz Lendenwirbelstütze Gas Lift Glide Fußring. Feuerfest: Nein. Fußtyp: Drehkreuz aus Kunststoff, Counter. Grundfarbe: Schwarz. Höhe Rückenlehne: 420 mm. höhenverstellbar: Höhenverstellbar. Marke: TOPSTAR. Mechanik: Permanentkontakt. Selbstmontage: Ja. Sitzgröße: 460.0 mm Breite x 440.0 mm Tiefe x 840.0 mm Höhe. Sitztiefe: 440 mm. Sitztiefeneinstellung: Nein. Spezieller Bandscheibensitz: Nein. Stufenlos verstellbare Rückenlehnenneigung: Ja. Stuhlgleiter: Ja. Stuhltyp: Zeichenstuhl. Tragkraft (maximal): 110 kg. Verstellbare Rückenhöhe: Ja. Verstellbare Rückenlehnentiefe: Nein. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 840 mm. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 590 mm. Verstellbarer Sitzwinkel: Nein. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 14000 g | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürostuhl ohne armlehne leder, ergonomischer bürostuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, STUHL, BÜROSTUHL, BÜRODREHSTUHL, DREHSTÜHLE, BÜRODREHSTÜHLE, ARBEITSDREHSTUHL, ARBEITSSTUHL, ARBEITSSTÜHLE |
| | |
| |