Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhlrollen TOPSTAR 6990-3 Harte Böden Grau 50 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 848500
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 848500
Artikel-Nr.:
     94QG7-848500
Hersteller:
     Office Depot
Herst.-Nr.:
     3323862
EAN/GTIN:
     4014296623221
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
TOPSTAR Rollen 6990-3 5 Stück. Ausführung: für harte Böden. Breite: 50 mm. Durchmesser: 50 mm. Farbe: Grau. Geeignet für: Harte Böden. Gewicht: 200 g. Grundfarbe: Grau. Hersteller-Nr.: 6990-3. höhenverstellbar: Nicht Höhenverstellbar. Lieferumfang: 5 x Bürostuhlrollen. Marke: TOPSTAR. Material: Kunststoff.
Weitere Informationen:
Gewicht:
200 g
Farbe:
Grau
Breite:
50 mm
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,62*
€ 10,36*
10 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,30*
€ 10,37*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 8,28*
€ 10,71*
2 Tage
38
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,64*
€ 10,74*
Lager 94QG7
59
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 8,79*
€ 11,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,02*
€ 13,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,94*
€ 13,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,73*
€ 12,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,41*
€ 12,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,14*
€ 12,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,79*
€ 10,46
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,758* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
AU200ABI6
ab € 234,24*
Sonstiges
Topstar
AU200ABI0
ab € 197,55*
Sonstiges
Topstar
TS100 G26
ab € 92,74*
Sonstiges
Topstar
TS100G20
ab € 92,95*
Sonstiges
Topstar
PI990BC0
ab € 164,51*
Sonstiges
Topstar
PI990BC6
ab € 160,50*
Sonstiges
Topstar
TF200S100
ab € 121,93*
Sonstiges
Topstar
9590 T380
ab € 175,15*
Sonstiges
Topstar
9590 T310
ab € 174,35*
Sonstiges
Topstar
9590 T200
ab € 174,79*
Sonstiges
Topstar
6990W WEISS
ab € 17,71*
Sonstiges
Topstar
6991
ab € 7,64*
Sonstiges
Topstar
6990
ab € 12,30*
Sonstiges
Topstar
6990-4
ab € 6,64*
Sonstiges
Topstar
6993
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.