Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-851087 Herst.-Nr.: 4-383-4 EAN/GTIN: 4004764013784 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | edding Flipchart Marker 383 4 Stück. Ausführung: Mit Kappe. BasicInkColour: Mehrfarbig. Bruchsicher: Ja. Einziehbar: Nein. Farbe: Farbig sortiert. Fertigkeiten: Geruchlos, Cap-off-Tinte, Austauschbare Spitze. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Türkis. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Mehrfarbig. Klammer: Ja. Lieferumfang: 4 x Flipchart Marker. Löschbar: Nein. Marke: edding. Material: Kunststoff. Nachfüllbar: Ja. Offenlagerfähigkeit: Ja. Permanent/Dauerhaft: Ja. Punktbreite: 5 mm. Schreibfarbe: Farbig sortiert. Spitze: Keilspitze. Spitzenbreite: Breit. Strichstärke: 1 - 5 mm. Strichstärke ca. (maximal): 5 mm. Tintenart: Tinte auf Wasserbasis. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Farbig sortiert |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, flipchart-marker edding, flipchart marker, FLIPCHART MARKER, MARKER, MARKER EDDING, EDDING MARKE, SPEZIALMARKER, SPEZIALMARKER EDDING, FLIPCHART MARKER ETUI, ETUI FLIPCHART MARKER, STIFT, STIFTE, SCHREIBGERÄTE, SCHREIBGERÄT, FLIPCHARTMARKER, FLIPCHARTSTIFTE, FLIPCHARTSTIFT |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (26) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,98* | € 4,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,09* | € 5,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 94QG7 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,10* | € 5,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,99* | ab € 3,24* | € 5,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 4,30* | ab € 3,35* | € 5,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 94QG7 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 94QG7 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 94QG7 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|