| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-8515109 Herst.-Nr.: 152007 EAN/GTIN: 4251556600022 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Numatic Wischmopp Mikrofaser. Breite: 400 mm. Farbe: Dunkelblau, Weiß. Geeignet für: Steinböden, Fliesen, Marmor, Holz, Laminatböden. Gewicht: 70 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Marke: Numatic. Material: Mikrofaser. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 70 g | Farbe: | Dunkelblau, Weiß | Breite: | 400 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischbezug 40cm microfaser, microfasermopp, microfasermopp 40cm, MOPP, MOP, WISCHMOPP, BODENWISCHBEZÜGE, MOPPBEZÜGE, MOPPBEZUG, WISCHMOP |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |