Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-852352 Herst.-Nr.: S0722520 EAN/GTIN: 5411313113526 |
| |
|
| | |
| DYMO Adressetiketten LW11352. Aufkleber repositionierbar: Nein. Bandbreite: 25 mm. Beschriftbar: Ja. Breite: 25 mm. Druckfarbe: Schwarz. Etiketten Farbe: Black on White. Etiketten pro Pack: 500 Stück. Etiketten pro Rolle: 500 Stück. Etikettentyp: LW. Farbe: Weiß. Form: Rechteckig. Gewicht: 150 g. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: S0722520. Höhe: 54 mm. Kompatibel: LabelWriter™ 450, LabelWriter™ 450 Turbo, LabelWriter™ 450 TwinTurbo, LabelWriter™ 450 DUO, LabelWriter™ 450 Wireless, LabelWriter™ 4XL, LabelWriter™ 550, LabelWriter™ 550 Turbo, LabelWriter™ 5XL. Lieferumfang: 500 x Adressetiketten. Marke: DYMO. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Original oder Kompatibel: Authentisch. Produktlinie: LabelWriter. Quick-Peel: Nein. Schriftbandfarbe: Weiß. Selbsthaftend: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 150 g | Farbe: | Weiß | Höhe: | 54 mm | Breite: | 25 mm |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, adressaufkleber rolle, adressaufkleber, wiederablösbare etiketten weiss, ETIKETT, ETIKETTEN, ETIKETTENROLLE, VIELZWECK ETIKETT, BESCHRIFTUNGSBÄNDER, BESCHRIFTUNGSBAND, SCHRIFTBAND, SCHRIFTBÄNDER, ETIKETTENBÄNDER, LABEL, 11352, DYMO, BESCHRIFTUNG, BESCHRIFTUNGSGERÄT, BESCHRIFTUNGSGERÄTE, ADRESS, ADRESSETIKETTEN, ADRESSAUFKLEBER, ADRESSENAUFKLEBER, ADRESSKLEBER, BRIEFETIKETTEN, SELBSTKLEBEADRESSETIKETTEN, SELBSTKLEBENDEADRESSETIKETTEN, DRUCKETIKETTEN |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,15* | ab € 7,17* | € 9,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 7,50* | ab € 7,36* | € 9,90* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 7,31* | € 9,92* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,50* | ab € 7,66* | € 10,36* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | pro Rolle | € 2,90* | ab € 11,60* | € 15,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 500 Etiketten (ab € 0,0232* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|