| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-852373 Herst.-Nr.: 4158603 EAN/GTIN: 8717868096855 |
| |
|
| | |
| Viking Hängemappen 5 Stück. Beschriftbar: Ja. Boden: V. Breite: 348 mm. Farbe: Blau. Fassungsvermögen: 200 Blatt. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 80 g. Grundfarbe: Blau. Hoch oder Quer: Quer. Höhe: 260 mm. Lieferumfang: 5 x Hängetaschen. Marke: Viking. Material: Kraftkarton. Materialstärke: 230 g/m². Papiergewicht: 230 g/m². Textfeld: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 80 g | Farbe: | Blau | Höhe: | 260 mm | Breite: | 348 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, hängetaschen a4, hängemappen, HÄNGETASCHEN, HÄNGEREGISTRATUR NICEDAY, NICEDAY HÄNGEREGISTRATUR, HÄNGETASCHE NICEDAY, NICEDAY HÄNGETASCHE, 7601096520, 13006280, 3990001114, 7001902, PENDELMAPPE, PENDELMAPPEN, EINHÄNGEMAPPEN, HÄNGEORDNER, HÄNGETASCHE, HÄNGEMAPPE, HÄNGEMAPPEN, HÄNGEREGISTRATUREN, HÄNGEREGISTER, HÄNGEHEFTER, HANGEMAPPEN, HANGEREGISTER |
| | |
| |