Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal 5Böden Manuflex 225cm einfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 856040
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 856040
Artikel-Nr.:
     94QG7-856040
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RA2062
EAN/GTIN:
     4045916000047
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Manuflex Anbauregal mit 6 Fachböden, einfach. Einfachregal mit verzinkten Stahlblechfachböden. Diese können wahlweise mit oder ohne Durchschubsicherung eingelegt werden. Einlegeboden-Höhenverstellung im 5,0cm Raster (10,0cm im Bereich der Streben). Regalrahmen aus verzinktem Profilstahl mit Diagonalverstrebung. Fachbodenbreite/-tiefe: 90,0 x 30,0cm. Anbauregalbreite/-höhe: 93,0 x 225,0cm. Tragkraft je Boden: 50 kg. Feldlast: 600 kg.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Höhe:
2250 mm
Breite:
930 mm
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Regalrahmen, Steck-Regal, Steckregal, fachboden stahl, regalrahmen, REGAL, REGALE, FACHBODENREGALE, STAHLREGAL, STAHLREGALE, MANUFLEX ARCHIVIERUNGSREGALE, 1224745, ARCHIVIERUNGSREGAL, MANUFLEX, MANUFLEX ANBAUREGAL, MANUFLEX ARCHIVIERUNGSREGAL, ANBAUREGAL, ARCHIVIERUNGSREGALE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 104,13*
€ 131,12*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,36*
€ 166,44*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,12*
€ 156,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,60*
€ 155,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.