| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-856041 Herst.-Nr.: RA2081 EAN/GTIN: 4045916003420 |
| |
|
| | |
| Manuflex Grundregal mit 10 Fachböden, doppelt. Doppelregal (Rücken an Rücken) mit verzinkten Stahlblechfachböden. Diese können wahlweise mit oder ohne Durchschubsicherung eingelegt werden. Einlegeboden-Höhenverstellung im 5,0cm Raster (10,0cm im Bereich der Streben). Regalrahmen aus verzinktem Profilstahl mit Diagonalverstrebung. Fachbodenbreite/-tiefe: 90,0 x 30,0cm. Anbauregalbreite/-höhe: 93,0 x 190,0cm. Doppelregal (Rücken an Rücken): Gesamttiefe 61,5cm. Tragkraft je Boden: 50 kg. Feldlast: 600 kg. Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Höhe: | 1900 mm | Breite: | 960 mm | Tiefe: | 615 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, grundregal, REGAL, REGALE, FACHBODENREGALE, STAHLREGAL, STAHLREGALE, MANUFLEX ARCHIVIERUNGSREGAL, GRUNDREGAL, MANUFLEX ARCHIVIERUNGSREGALE, 1224745, ARCHIVIERUNGSREGALE, MANUFLEX, MANUFLEX GRUNDREGAL, ARCHIVIERUNGSREGAL |
| | |
| |