Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN CROCO Karteikartenbox DIN A7 PP (Polypropylen) 900 Karten Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 862039
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 862039
Artikel-Nr.:
     94QG7-862039
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     997-693
EAN/GTIN:
     4012473997110
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
HAN Karteikartenbox Croco. Ausführung: inkl. 5 Stützplatten, Beschriftungsfeld und 100 linierten Karten. Breite: 125 mm. Farbe: Grau. Fassungsvermögen: 900 Karten. Fertigkeiten: Beschriftungsbereich Verstellbarer Inneneinteiler. Format: DIN A7. Für Format: DIN A7. Grundfarbe: Grau. Höhe: 80 mm. Marke: HAN. Material: PP (Polypropylen). Produktlinie: CROCO. Tiefe: 240 mm. Verschlussart: Deckel.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Höhe:
80 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Lernkartei, Vokabelbox, Vokabelkartei, Vokabelkasten, karteikasten a7 han, lernkartei, karteibox a7, KARTEIBOX, HAN, CROCO, Q4709CROC, QMN09HAN, KARTEIBOXEN, KARTEIKARTENBOX, KARTEIKARTENBOXEN, KARTEIKARTENKASTEN, KARTEITRÖGE, KARTEITROG, KARTEIKASTEN, KARTENBOX, TISCHKARTEIKASTEN, KARTEIKÄSTEN
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
184
1
€ 5,49*
ab € 8,00*
€ 11,70*
1
€ 4,75*
ab € 8,71*
€ 12,71*
1
€ 4,00*
ab € 8,70*
€ 12,72*
Lager 94QG7
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 8,85*
€ 12,89*
1 Tag
29
1
€ 5,95*
ab € 9,04*
€ 13,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
9813
ab € 1,55*
Zubehör
HAN
9872
ab € 3,06*
Zubehör
HAN
9037-63
ab € 1,0675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.