Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Rollen 6990-7 für Harte Böden Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 862249
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 862249
Artikel-Nr.:
     94QG7-862249
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     3064165
EAN/GTIN:
     4014296710372
Suchbegriffe:
Bürostuhlrolle
Stuhlrolle
bürostuhlrolle
TOPSTAR Rollen 6990-7 5 Stück. Ausführung: für harte Böden. Breite: 65 mm. Durchmesser: 65 mm. Farbe: Schwarz. Geeignet für: Harte Böden. Gewicht: 260 g. Grundfarbe: Schwarz. höhenverstellbar: Nicht Höhenverstellbar. Lieferumfang: 5 x Bürostuhlrollen. Marke: TOPSTAR. Material: Kunststoff.
Weitere Informationen:
Gewicht:
260 g
Farbe:
Schwarz
Breite:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: 6990, BÜROSTUHL, BÜROSTUHL-ZUBEHÖR, BÜROSTÜHLE, BÜROSTUHLZUBEHÖR, HARTBODENROLLEN, ROLLEN, STUHL, STÜHLE, TOPSTAR, ZUBEHÖR FÜR BÜROSTÜHLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,762* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,33*
€ 23,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,09*
€ 22,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,41*
€ 21,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,51*
€ 20,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,92*
€ 20,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,81*
€ 16,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.