| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-862433 Herst.-Nr.: 6-9412DB 20726 EAN/GTIN: 9008056207269 |
| |
|
| | |
| Trodat Ersatzstempelkissen 6/9412 2 Stück. Breite: 25 mm. Farbe: Blau. Geeignet für: 9412. Grundfarbe: Blau. Höhe: 55 mm. Kompatibel: trodat 4817trodat 9412. Marke: Trodat. Material: Kunststoff. Produktlinie: Swop-Pad. Schreibfarbe: Schwarz. Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau | Höhe: | 55 mm | Breite: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 2,81* | € 4,89* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 4,75* | € 7,90* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 4,76* | € 7,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|