| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-864535 Herst.-Nr.: 4011000415 EAN/GTIN: 4018924413048 |
| |
|
| | |
| Heftstreifen 100 Stück. Ausführung: kurz. Breite: 34 mm. Farbe: Blau. Grundfarbe: Blau. Höhe: 150 mm. Lieferumfang: 100 x Heftstreifen. Lochung: Perforiert. Marke: Markenlos. Material: Pappkarton. Selbsthaftend: Nein. Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau | Höhe: | 150 mm | Breite: | 34 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, heftstreifen 40x150 mm blau, abheftstreifen, abheftstreifen blau, KARTONHEFTSTREIFEN, HEFTSTREIFEN, ABHEFTSTREIFEN, 401-BU, BLAU, 334081, KARTON-HEFTSTREIFEN, KARTONABHEFTSTREIFEN, KUNSTOFFHEFTSTREIFEN, KLEBEHEFTSTREIFEN, ABHEFTZUNGE, ABHEFTSCHIEBER, BELEGSAMMLER, HEFTRÜCKEN, HEFTSTREIFEN PAPIER |
| | |
| |