| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-864536 Herst.-Nr.: 4011000315 EAN/GTIN: 4018924413031 |
| |
|
| | |
| Heftstreifen 100 Stück. Ausführung: kurz. Breite: 34 mm. Farbe: Rot. Grundfarbe: Rot. Höhe: 150 mm. Lochung: Perforiert. Marke: Markenlos. Material: Karton. Selbsthaftend: Nein. Weitere Informationen: | | Farbe: | Rot | Höhe: | 150 mm | Breite: | 34 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, heftstreifen karton, abheftstreifen, KARTONHEFTSTREIFEN, HEFTSTREIFEN, ABHEFTSTREIFEN, KARTON-HEFTSTREIFEN, KARTONABHEFTSTREIFEN, 401-RT, 334079, KUNSTOFFHEFTSTREIFEN, KLEBEHEFTSTREIFEN, ABHEFTZUNGE, ABHEFTSCHIEBER, BELEGSAMMLER, HEFTRÜCKEN, HEFTSTREIFEN PAPIER |
| | |
| |