Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen Weiß Karton 3,4 (B) x 15 (H) cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 864539
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 864539
Artikel-Nr.:
     94QG7-864539
Hersteller:
     Wekre
Herst.-Nr.:
     4011000015
EAN/GTIN:
     4018924413000
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Heftstreifen 100 Stück. Ausführung: kurz. Breite: 34 mm. Farbe: Weiß. Fertigkeiten: Umweltfreundlich. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 150 mm. Marke: Markenlos. Material: Karton.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
150 mm
Breite:
34 mm
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, heftlaschen weiß, abheftstreifen, heftstreifen karton, KARTONHEFTSTREIFEN, HEFTSTREIFEN, ABHEFTSTREIFEN, KARTONABHEFTSTREIFEN, 334081, 401-WS, KARTON-HEFTSTREIFEN, KUNSTOFFHEFTSTREIFEN, KLEBEHEFTSTREIFEN, ABHEFTZUNGE, ABHEFTSCHIEBER, BELEGSAMMLER, HEFTRÜCKEN, HEFTSTREIFEN PAPIER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,98*
€ 7,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.