Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-864818 Herst.-Nr.: DK-11209 EAN/GTIN: 4977766628136 |
| |
|
| | |
| Brother Etiketten DK-11209. Aufkleber repositionierbar: Nein. Bandbreite: 29 mm. Bandbreite(2): 62 mm. Beschriftbar: Ja. Breite: 29 mm. Druckfarbe: Schwarz. Etiketten Farbe: Black on White. Etiketten pro Pack: 800 Stück. Etiketten pro Rolle: 800 Stück. Etikettentyp: DK. Farbe: Weiß. Form: Rechteckig. Gewicht: 37 g. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: DK11209. Höhe: 62 mm. Kompatibel mit: Brother. Lieferumfang: 800 x Adressetiketten. Länge: 62 mm. Länge (m): 0.062 m. Marke: Brother. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Original oder Kompatibel: Authentisch. Quick-Peel: Nein. Schriftbandfarbe: Weiß. Selbsthaftend: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 37 g | Farbe: | Weiß | Höhe: | 29 mm | Breite: | 62 mm |
Kompatible Geräte: | | Brother: | P-Touch QL 1050; P-Touch QL 1050 N; P-Touch QL 1060 N; P-Touch QL 1060 NX; P-Touch QL 1100; P-Touch QL 1100 C; P-Touch QL 1100 NWB; P-Touch QL 1100 NWBC; P-Touch QL 1100 Series; P-Touch QL 1110; P-Touch QL 1110 NWB; P-Touch QL 1110 NWBc; P-Touch QL 1110 Series; P-Touch QL 500; P-Touch QL 500 A; P-Touch QL 500 BS; P-Touch QL 500 BW; P-Touch QL 500 Series; P-Touch QL 550; P-Touch QL 560; P-Touch QL 560 Series; P-Touch QL 560 VP; P-Touch QL 560 YX; P-Touch QL 570; P-Touch QL 580; P-Touch QL 580 N; P-Touch QL 580 Series; P-Touch QL 600; P-Touch QL 600 B; P-Touch QL 600 G; P-Touch QL 600 R; P-Touch QL 650 TD; P-Touch QL 700; P-Touch QL 710 Series; P-Touch QL 710 W; P-Touch QL 710 WSP; P-Touch QL 720 NW; P-Touch QL 800; P-Touch QL 810 Series; P-Touch QL 810 W; P-Touch QL 810 Wc; P-Touch QL 820 NW; P-Touch QL 820 NWB; P-Touch QL 820 NWBc; P-Touch QL 820 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, thermodirekt-etiketten brother, adressaufkleber, adressaufkleber rolle, ADRESSETIKETTEN, BROTHER, DK11209, BROTHER DK11209, ETIKETTEN DK11209, LABEL, ETIKETTEN, BESCHRIFTUNG, BESCHRIFTUNGSGERÄT, BESCHRIFTUNGSGERÄTE, LABELS, SCHRIFTBAND, PREISETIKETTEN, INKJETETIKETTEN, MINIKETIKETTEN, UNIVERSALETIKETTEN, RÜCKENSCHILDER, ENDLOSETIKETTEN, COMPUTERETIKETTEN, ORDNERETIKETTEN, KOPIERETIKETTEN, SPEZIALETIKETTEN, FOLIENETIKETTEN, LASERETIKETTEN |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 7,99* | € 10,90* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 8,17* | € 11,03* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,17* | € 11,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 8,16* | € 11,05* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 8,64* | € 11,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 800 Etiketten (ab € 0,0108* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|