| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-865874 Herst.-Nr.: 8615152 EAN/GTIN: 4014149125025 |
| |
|
| | |
| König & Ebhardt Kassenbuch. Anzahl Seiten: 192 Seiten. Ausführung: liniert. Einbandfarbe: Blau. Farbe: Blau. Fertigkeiten: Haltbar Abwaschbar. Format: DIN A5. Gewicht: 320 g. Grundfarbe: Blau. Lineatur: Liniert. Marke: König & Ebhardt. Material Bezug: Karton, Kunststoff. Papiergewicht: 90 g/m². Weitere Informationen: | | Gewicht: | 320 g | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Kassen-Abrechnungsbuch, Kassenabrechnung, Kassenabrechnungsbuch, Kassenbericht, Kassenberichtsbuch, Kassenbestandsrechnung, Kassenbuch, kladde a5 liniert, diarien, diarien a5, KÖNIG EBERHARD, GESCHÄFTSBUCH, GESHÄFTSBÜCHER, KLADDEN, BLÖCKE, BLOCK, 8615152, GESCHÄFTSBÜCHER, 301PL96, 57602, KUNSTSTOFFBÜCHER, KLADDE, KUNSTSTOFFBUCH, KASSABUCH, KASSAEINGANG, KASSENEINGANGBUCH, KASSENBÜCHER, KASSENBERICHT, KASSENABRECHNUNG, KASSABERICHT, KASSENZETTEL, KASSENBUCH |
| | |
| |