Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Recycled Haftnotizen Rechteckig 51 x 38 mm Blanko Gelb 6531B 100 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 866074
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 866074
Artikel-Nr.:
     94QG7-866074
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100172254
EAN/GTIN:
     04054596723078
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Haftnotiz
Haftnotizblock
Post-it Haftnotizen 6531B 6 Stück. Beschriftbar: Ja. Blattfarbe: Gelb. Breite: 51 mm. Brettmaterial: Papier. Farbe: Gelb. Farbe Zettelbox: Grau. Farbenart: Pastell. Fertigkeiten: Selbstklebend. Flag/Note Anzahl: 600 x Gelb. Form: Rechteckig. Format: 51 x 38 mm. Grundfarbe: Gelb. Hersteller-Nr.: 6531B. Höhe: 38 mm. Lieferumfang: 600 x Haftnotizen. Lineatur: Blanko. Marke: Post-it. Material: Papier. Material Bezug: Karton. Motiv: Blanko. Papiergewicht: 70 g/m². Recycled: Nein. Seiten pro Block: 100. Selbsthaftend: Ja. Spenderart: Im Lieferumfang enthalten. Tiefe: 38 mm. Umschlagmaterial: Papier. Vorgedruckte Kopfzeile: Nein.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Höhe:
38 mm
Breite:
51 mm
Tiefe:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizen, Haftnotizpapier, Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Post-It Marker, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, post-it haftnotiz, post-it marker, haftnotiz blauer engel, HAFTNOTIZEN, ZETTELKLOTZ, ZETTELKLÖTZE, HAFTNOTIZ, RECYCLING NOTIZ, HAFTNOTIZBLOCK, HAFTNOTIZBLÖCKE, HAFTNOTIZWÜRFEL, HAFTNOTIZZETTEL, HAFTZETTEL, KLEBEZETTEL, KLEBEBLÖCKE, KLEBENOTIZZETTEL, NOTIZZETTEL, HAFTNOT
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1974
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,495*
€ 0,925*
6
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,53667*
€ 1,035*
Lager 94QG7
5916
6
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,55834*
€ 1,03834*
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,58*
€ 1,25*
1 Tag
1338
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,82*
€ 1,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,03834*
€ 1,23562
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78834*
€ 0,93812
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74834*
€ 0,89052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67834*
€ 0,80722
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65834*
€ 0,78342
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55834*
€ 0,66442
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 6,23004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.