Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock LANDRÉ Büro Office Geleimt DIN A5 Blanko Karton Grün Nicht perforiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 866083
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 866083
Artikel-Nr.:
     94QG7-866083
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100050267
EAN/GTIN:
     4006144584945
Suchbegriffe:
Block liniert
Briefblock
Notiz-Block
Notizblock
LANDRÉ Notizblock Büro. Anzahl Seiten: 100 Seiten. Bindung: Geleimt. Bindungsart: Geleimt. Breite: 148 mm. Farbe: Grün. Fertigkeiten: Holzfrei. Format: DIN A5. Grundfarbe: Grün. Größe: A5. Hersteller-Nr.: 100050267. Höhe: 210 mm. Lineatur: Blanko. Lochung: Nicht perforiert. Margenberechnung: Nein. Marke: LANDRÉ. Material: Papier. Material Bezug: Karton. Papiergewicht: 70 g/m². Produktlinie: Office. Seiten pro Block: 50. Tiefe: 5 mm. Vorgedruckte Kopfzeile: Nein.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Höhe:
210 mm
Breite:
148 mm
Tiefe:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibblock, Schreibblöcke, briefblock a5 blanko 70g, notiz block, notiz-block a5, NOTIZBLOCK, COLLEGEBLÖCKE, BRIEFBLÖCKE, SPIRALNOTIZBLOCK, SPIRALNOTIZBUCH, NOTIZBUCH, NOTIZHEFT, NOTIZ, NOTITZ, NOTITZEN, ABREIßBLOCK, ABRISSBLÖCKE, NOTIZBLÖCKE, MERKZETTEL, KURZNOTIZBLOCK, HEFTBLOCK, HEFTBLÖCKE, KURZNOTITZBLOCK, KURZNOTITZ
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,72*
€ 1,17*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,95*
€ 1,50*
Lager 94QG7
186
1
€ 2,90*
ab € 0,87*
€ 1,63*
1
€ 5,50*
ab € 0,81*
€ 2,65*
9 Tage
21
1
€ 6,99*
ab € 1,69*
€ 3,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.