Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr TechnoLine WT8000 Analog Funk Weiß 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 866722
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 866722
Artikel-Nr.:
     94QG7-866722
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     866722
EAN/GTIN:
     4029665078007
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
TechnoLine Wanduhr WT8000. Analog / Digital: Analog. Anzahl Batterien: 1. Anzahl unterstützter Batterien: 1. Batterie im Lieferumfang: Nein. Durchmesser: 300 mm. Farbe: Weiß. Geeignet für den Batterientyp: AA. Gewicht: 700 g. Grundfarbe: Weiß. Lieferumfang: 1x Funkwanduhr. Marke: TechnoLine. Material Rahmen(2): Kunststoff. Radio: Ja. Tiefe: 30 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
700 g
Farbe:
Weiß
Tiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wand-uhr technoline, wand-uhren pendel, wand uhr, WANDUHR, UHR, BÜROAUSSTATTUNG, DEKOR, QUARZ, FUNKWANDUHR, QUARTZWANDUHR, UHREN, EIERUHR
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 12,95*
€ 17,93*
1 Tag
41
1
€ 5,95*
ab € 13,63*
€ 18,28*
Lager 94QG7
107
1
€ 2,90*
ab € 13,89*
€ 18,74*
2 Tage
46
1
€ 9,45*
ab € 15,10*
€ 20,21*
3 Tage
44
1
€ 5,45*
ab € 20,11*
€ 26,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TechnoTrade
WT 8000 BLACK
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.