| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-8743859 Herst.-Nr.: 8743859 EAN/GTIN: 8717868167715 |
| |
|
| | |
| Viking Tintenroller GRRBF0.5. BasicInkColour: Blau. Einziehbar: Ja. Farbe: Blau. Geeignet für: Unternehmen, Schule, Zuhause. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Transparent. Geruchsarm: Ja. Gewicht: 10.33 g. Grundfarbe: Blau. Klammer: Ja. Lieferumfang: 1 x Gelschreiber. Löschbar: Nein. Marke: Viking. Material: Kunststoff. Nachfüllbar: Nein. Offenlagerfähigkeit: Nein. Punktbreite: 0.5 mm. Schreibfarbe: Blau. Spitze: Rundspitze. Spitzenbreite: Fein. Strichstärke: 0,5 mm. Tintenart: Tinte auf Wasserbasis. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10.33 g | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, kuli-füller linkshänder, gel kugelschreiber, ROLLERBALL, TINTENROLLER, TINTENSCHREIBER |
| | |
| |