| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-875084 Herst.-Nr.: 070640 20 EAN/GTIN: 9002244020678 |
| |
|
| | |
| Ursus Green Schulheft. Anzahl Seiten: 40 Seiten. Bindungsart: Geleimt. Breite: 105 mm. Farbe: Farbig sortiert. Fertigkeiten: Umweltfreundlich. Format: DIN A6. Grundfarbe: Mehrfarbig. Höhe: 148 mm. Lineatur: Kariert. Lochung: Nicht perforiert. Marke: Ursus Green. Papiergewicht: 80 g/m². Seiten pro Block: 80. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Höhe: | 148 mm | Breite: | 105 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schulheft, Schulhefte, Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, schulheft a6 kariert, schulheft, schulheft a6, WACHSTUCHHEFT, ARBEITSHEFT, WACHSTUCHHEFTE, HEFT, SCHULHEFT, SCHULHEFTE, SCHREIBLERNHEFT, SCHREIBLERNHEFTE, SCHREIBHEFT, SCHREIBHEFTE |
| | |
| |