Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ursus Style Notizblock DIN A4 Kariert Geheftet Papier Weiß Perforiert 100 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875091
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 875091
Artikel-Nr.:
     94QG7-875091
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     608451 20
EAN/GTIN:
     9001939220416
Suchbegriffe:
Block liniert
Notiz-Block
Notizblock
Schreibblock
Ursus Style Notizblock 10 Stück. Anzahl Seiten: 100 Seiten. Ausführung: Mikroperforation. Beschriftbar: Ja. Bindung: Geheftet. Bindungsart: Geheftet. Breite: 210 mm. Farbe: Weiß. Fertigkeiten: Mikroperforiert. Format: DIN A4. Grundfarbe: Weiß. Größe: A4. Hersteller-Nr.: 608451 20. Höhe: 297 mm. Lineatur: Kariert. Lochung: Perforiert. Margenberechnung: Nein. Marke: Ursus Style. Material: Papier. Material Bezug: Papier. Papiergewicht: 60 g/m². Seiten pro Block: 96. Vorgedruckte Kopfzeile: Nein.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibblöcke, notizblock a4 60g kariert, notiz block, notiz-block kariert, NOTIZBLOCK, COLLEGEBLÖCKE, BRIEFBLÖCKE, SPIRALNOTIZBLOCK, SPIRALNOTIZBUCH, NOTIZBUCH, NOTIZHEFT, NOTIZ, NOTITZ, NOTITZEN, ABREIßBLOCK, ABRISSBLÖCKE, NOTIZBLÖCKE, MERKZETTEL, KURZNOTIZBLOCK, HEFTBLOCK, HEFTBLÖCKE, KURZNOTITZBLOCK, KURZNOTITZ
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
120
10
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 1,30*
Lager 94QG7
330
10
€ 2,90*
ab € 0,919*
€ 1,439*
1 Tag
1229
1
€ 5,49*
ab € 0,88758*
€ 1,64758*
1
€ 6,95*
ab € 0,86*
€ 1,65*
11 Tage
1229
1
€ 5,87*
ab € 0,92*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,439*
€ 1,71241
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,259*
€ 1,49821
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,219*
€ 1,45061
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,179*
€ 1,40301
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,919*
€ 1,09361
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.