| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-875102 Herst.-Nr.: 608730010 EAN/GTIN: 9001939818415 |
| |
|
| | |
| Ursus Style Notizblock Green. Anzahl Seiten: 100 Seiten. Ausführung: Mikroperforation. Bindung: Geheftet. Bindungsart: Geheftet. Breite: 105 mm. Farbe: Grau. Fertigkeiten: Mikroperforiert. Format: DIN A6. Grundfarbe: Blau. Größe: A6. Hersteller-Nr.: 608730010. Höhe: 148 mm. Lineatur: Liniert. Lochung: Perforiert. Marke: Ursus Style. Material: Papier. Material Bezug: Papier. Papiergewicht: 70 g/m². Seiten pro Block: 100. Weitere Informationen: | | Farbe: | Grau | Höhe: | 148 mm | Breite: | 105 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: notiz-block din a6, NOTIZBLOCK, COLLEGEBLÖCKE, BRIEFBLÖCKE, SPIRALNOTIZBLOCK, SPIRALNOTIZBUCH, NOTIZBUCH, NOTIZHEFT, NOTIZ, NOTITZ, NOTITZEN, ABREIßBLOCK, ABRISSBLÖCKE, NOTIZBLÖCKE, MERKZETTEL, KURZNOTIZBLOCK, HEFTBLOCK, HEFTBLÖCKE, KURZNOTITZBLOCK, KURZNOTITZ |
| | |
| |